Vŕtací skrutkovač BS 13-SEC POWER
Vŕtací skrutkovač, BS 13-SEC POWER
VRTACI SKRUTKOVAC BS13 SEC POWER
Obj. č. 07023152
EAN 4061975330307
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký krútiaci moment a dlhá prevádzková životnosť
3-stupňová redukcia do pomala
Ochrana používateľa a motora
Mäkký štart
Priebežné elektronické ovládanie
Pre konzistentne vysokú trakciu v celom rozsahu otáčok a zaťaženia
Elektronická regulácia krútiaceho momentu
Po dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa stroj vypne.
Otáčanie doprava a doľava
Priame uhlíkové spínače znamenajú, že v oboch smeroch možno dosiahnuť rovnaký krútiaci moment.
Jednoduchá výmena poškodených káblov
Systém výmeny kábla
Maximálne rozmery skrutiek ASSY do mäkkého dreva
12 x 500 mm s čiastočným závitom, 10 x 400 mm s úplným závitom
Hárky údajov(X)
Vŕtanie, skrutkovanie a miešanie
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 1200 W |
Poskytovaný výkon | 640 W |
Voľnobežné otáčky min./max. | 70-530 ot/min |
Otáčky pri menovitom zaťažení min./max. | 70-530 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 110 / 65 Nm |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1,5-13 mm |
Priemer vŕtania v oceli max. | 16 mm |
Priemer vŕtania v hliníku max. | 22 mm |
Priemer vŕtania v dreve max. | 70 mm |
Priemer upínacieho hrdla | 43 mm |
Hmotnosť stroja | 2,7 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
| Elektronické nastavenie uťahovacieho momentu Nastavená hodnota pribl. zodpovedá: | |
| Nastavenie | Uťahovací moment pribl. Nm |
| 1 | 13 |
| 2 | 16 |
| 3 | 19,5 |
| 4 | 24 |
| 5 | 26 |
| 6 | 32,5 |
| 7 | 45,5 |
| 8 | 52 |
| 9 | 58,5 |
| 10 | 65 |