Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus M
Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus M
VRTAK PRIKL ODSAV PLUS-M-D18-L370/250MM
Obj. č. 0648401837
EAN 4046777218398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchly príklepový vrták s vynikajúcou životnosťou a univerzálnou vyrezávacou hlavou na vŕtanie a odsávanie v rámci jedného pracovného kroku
Bezprašné vŕtanie
- Prach sa odsaje, akonáhle sa objaví vo vŕtanom otvore
- Chráni používateľa pred poškodením zdravia
- Predlžuje prevádzkovú životnosť
- Nevyžaduje sa žiadne následné čistenie vŕtaného otvoru
- Významná prevencia tvorby prachu na stavenisku
Vynikajúce vŕtacie vlastnosti počas celej životnosti
- Geometria hlavy, ktorá je prispôsobená pre priemer vrtáka
- 12 – 16 mm: Karbidový prvok z jedného segmentu – maximálna styčná plocha s oceľovým telom zaisťuje vysokú stabilitu
- 18 – 24 mm: Viacsegmentový karbidový prvok na rýchlejší postup vŕtania a trojdielne vyhotovenie na zlepšenie tlmenia torzných síl
Vhodné pre všetky štandardné, certifikované vysávače prachu triedy M
Flexibilný, jednodielny gumový podtlakový adaptér
Presné bodové vŕtanie
Špeciálny samocentrovací hrot
Upozornenie
- Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika
- Dodržiavajte priložený návod na používanie
- Len na použitie s vysávačmi triedy prašnosti M
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čisté a bezprašné vŕtané otvory na osadenie chemických kotiev
- Vŕtané otvory na následnú inštaláciu alebo na výmenu nesprávne vložených vystužovacích tyčí
- Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.
- Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa
Priemer (Ø) | 18 mm |
Dĺžka | 370 mm |
Pracovná dĺžka | 250 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 3 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |