Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus M

Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus M
VRTAK PRIKL ODSAV PLUS-M-D20-L370/250MM

Obj. č. 0648402037

EAN 4046777218404

Cena za zvolené balenie
Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus M

Obj. č. 0648402037

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchly príklepový vrták s vynikajúcou životnosťou a univerzálnou vyrezávacou hlavou na vŕtanie a odsávanie v rámci jedného pracovného kroku

Bezprašné vŕtanie


  • Prach sa odsaje, akonáhle sa objaví vo vŕtanom otvore

  • Chráni používateľa pred poškodením zdravia

  • Predlžuje prevádzkovú životnosť

  • Nevyžaduje sa žiadne následné čistenie vŕtaného otvoru

  • Významná prevencia tvorby prachu na stavenisku


Vynikajúce vŕtacie vlastnosti počas celej životnosti


  • Geometria hlavy, ktorá je prispôsobená pre priemer vrtáka

  • 12 – 16 mm: Karbidový prvok z jedného segmentu – maximálna styčná plocha s oceľovým telom zaisťuje vysokú stabilitu

  • 18 – 24 mm: Viacsegmentový karbidový prvok na rýchlejší postup vŕtania a trojdielne vyhotovenie na zlepšenie tlmenia torzných síl


Vhodné pre všetky štandardné, certifikované vysávače prachu triedy M


Flexibilný, jednodielny gumový podtlakový adaptér



Presné bodové vŕtanie


Špeciálny samocentrovací hrot

Upozornenie
  • Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika

  • Dodržiavajte priložený návod na používanie

  • Len na použitie s vysávačmi triedy prašnosti M
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čisté a bezprašné vŕtané otvory na osadenie chemických kotiev

  • Vŕtané otvory na následnú inštaláciu alebo na výmenu nesprávne vložených vystužovacích tyčí

  • Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.

  • Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa

Priemer (Ø)

20 mm

Dĺžka

370 mm

Pracovná dĺžka

250 mm

Počet ostrí

4 KS

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

3 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie