Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výklopné dvíh. kovanie Kinvaro L-80

Výklopné zdvíhacie kovanie, Kinvaro L 80
KINVARO L-80/390-409MM SADA

Obj. č. F152145251

EAN 9003012499702

Cena za zvolené balenie
Výklopné dvíh. kovanie Kinvaro L-80

Obj. č. F152145251

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zabudovaným nastaviteľným tlmením
  • Výnimočne ľahký pohyb

  • Výklopné dvierka zostanú bezpečne zaistené v akejkoľvek polohe

  • Široké spektrum aplikácií pre výklopné dvierka rôznych materiálov a hmotností, napr. drevo, sklo, MDF s hliníkovým alebo dreveným rámom

  • Jednoduchá inštalácia

  • Vysoká stabilita


Rozsah použitia:


  • Šírka: 450 – 1200 mm

  • Výška: 350 – 600 mm
Oblasť použitia

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre min./max. výšku skrine

390-409 mm

Vhodnosť pre šírku korpusu min./max.

450-1200 mm

Vhodnosť pre hmotnosť sklopnej časti, vrátane úchytu min./max.

5-8,5 kg

Minimálna montážna hĺbka

260 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie