Výklopné dvíh. kovanie Kinvaro L-80
Výklopné zdvíhacie kovanie, Kinvaro L 80
NABYT-KOVANIE-FLPLFTMONTAZ-KINVR-L80-600
Obj. č. F152145254
EAN 9003012499733
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zabudovaným nastaviteľným tlmením
- Výnimočne ľahký pohyb
- Výklopné dvierka zostanú bezpečne zaistené v akejkoľvek polohe
- Široké spektrum aplikácií pre výklopné dvierka rôznych materiálov a hmotností, napr. drevo, sklo, MDF s hliníkovým alebo dreveným rámom
- Jednoduchá inštalácia
- Vysoká stabilita
Rozsah použitia:
- Šírka: 450 – 1200 mm
- Výška: 350 – 600 mm
Oblasť použitia
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodné pre min./max. výšku skrine | 430-600 mm |
Vhodnosť pre šírku korpusu min./max. | 450-1200 mm |
Vhodnosť pre hmotnosť sklopnej časti, vrátane úchytu min./max. | 7-14,6 kg |
Minimálna montážna hĺbka | 260 mm |