Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro S-35
Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro S-35
KOVANIE KINVARO S35 750 (6,5 - 16 KG)
GRASS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Umožňuje použitie kruhových profilov a horných svetiel
- Možnosť nastavenia 3 rozmerov: výška, šírka, sklon: Priama úprava nastavenia ± 1,5 mm
- Rýchla montáž bez použitia nástrojov
- Zaistite v akejkoľvek polohe nad úrovňou otvorenia v uhle 45°
Rozsah použitia:
- Šírka: 450 – 1200 mm
- Výška: 420 – 750 mm
Výpočet hmotnosti výklopných dvierok
Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x hustota1 + hmotnosť rukoväti2 = hmotnosť dvierok
1 Hustoty: materiál MDF 0,85 kg/dm3, drevotrieska 0,65 kg/dm3, smrek/borovica 0,45 kg/dm3
2 Tyčové rukoväti musia mať hmotnosť 0,1 kg na 100 mm šírky rukoväte. Odporúčame skúšobnú montáž.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre šírku korpusu min./max. | 450-1200 mm |
Zdvíhací mechanizmus | D |
Minimálna montážna hĺbka | 240 mm |
Otvárací uhol | 60 Stupeň |