Výstražná parka FLUO
BUNDA ZIM HIVIS FLUO ŽLT/ANT 5XL
Obj. č. M409337007
EAN 4251761460510
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výstražná parka so segmentovanými reflexnými pásmi. Ideálna ochrana pred dažďom a chladom.
- 3 vonkajšie vrecká, 1 vnútorné vrecko, 1 vrecko Napoleon
- Segmentované reflexné pásy, mäkšie a pružnejšie
- Odnímateľná kapucňa v golieri, manžety nastaviteľné na suchý zips
- Pás nastaviteľný pomocou vnútornej šnúrky so zarážkami
- Chráni pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a chladom
- 100 % polyester Oxford 300D s PU vrstvou – pribl. 190 g/m²
- Výplň: 100 % polyester – pribl. 180 g/m²
- Podšívka: 100 % polyester
- EN ISO 20471:2013, trieda 3
- EN 20471 trieda 2
- EN 343 trieda 4,1
- EN 14058 trieda 3
Pridajte vlastné úpravy: Tento produkt možno prispôsobiť pomocou vášho loga alebo dizajnu vo forme výšivky alebo sieťotlače.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaTáto parka je určená najmä pre profesionálov pracujúcich v prostrediach, kde je vysoká viditeľnosť kriticky dôležitá pre bezpečnosť. Túto parku najlepšie využijú profesionáli pracujúci v nasledujúcich oblastiach: stavebníctvo, verejné práce, bezpečnosť, riadenie dopravy, údržba ciest, preprava, logistika, čistenie, údržba v mestách atď. Je navrhnutá tak, aby poskytovala ochranu pred vplyvmi počasia a zároveň zabezpečovala maximálnu viditeľnosť vďaka fluorescenčnej farbe a reflexným pásom. Je ideálna pre náročné pracovné podmienky a pomáha chrániť bezpečnosť pracovníkov zvýšením ich viditeľnosti v potenciálne nebezpečných prostrediach.