Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná parka FLUO

BUNDA ZIM HIVIS FLUO ŽLT/ANT XXL

Obj. č. M409337004

EAN 4251761460480

Cena za zvolené balenie
Výstražná parka FLUO

Obj. č. M409337004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražná parka so segmentovanými reflexnými pásmi. Ideálna ochrana pred dažďom a chladom.
  • 3 vonkajšie vrecká, 1 vnútorné vrecko, 1 vrecko Napoleon

  • Segmentované reflexné pásy, mäkšie a pružnejšie

  • Odnímateľná kapucňa v golieri, manžety nastaviteľné na suchý zips

  • Pás nastaviteľný pomocou vnútornej šnúrky so zarážkami

  • Chráni pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a chladom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

XXL

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XXL

Materiál

100 % oxfordský polyester 300D

Hmotnosť látky na m2

190 g

Normy

EN 20471, EN 343, EN 14058:2004

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

180 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie