Výstražná vesta WÜRTH MODYF LUMEN, trieda 2
VESTA HIVIS LUMEN BASIC ZLTA
Obj. č. M509343999
EAN 4255786509391
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zapínanie na suchý zips
- 25 cm široké reflexné pásy po obvode
- Na prepravu vo všetkých osobných a nákladných vozidlách, traktoroch, ťahačoch a autobusoch
- EN ISO 20471, trieda 2
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | Jedna veľkosť |
ISO | 20471 |
Materiál | 100 % polyester |
Norma EN | 20471 |
Výkonnostná trieda | 2 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | Jedna veľkosť |
Konfekčná veľkosť UK | Jedna veľkosť |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Hmotnosť látky na m2 | 155 g |