Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná vesta WÜRTH MODYF LUMEN, trieda 3

VESTA HIVIS LUMEN TR. 3 ORANZ XXL/3XL

Obj. č. M509182004

EAN 4255786475900

Cena za zvolené balenie
Výstražná vesta WÜRTH MODYF LUMEN, trieda 3

Obj. č. M509182004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Funkčná výstražná vesta triedy 3 s reflexnými pásikmi, vhodná pre všetky nebezpečné oblasti. Poskytuje ochranu v cestnej aj železničnej premávke a v oblasti stavebníctva.
  • Možnosť zapnutia na zips, náprsné vrecko na identifikačné karty

  • Reflexné pásy so šírkou 25 cm po obvode, 2 vertikálne reflexné pásy na prednej strane hrudníka a 2 reflexné pásy okolo rukávov

  • EN ISO 20471, trieda 3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová

Veľkosť

XXL/3XL

ISO

20471

Materiál

100 % polyester

Norma EN

20471

Výkonnostná trieda

3

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XXL/3XL

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Hmotnosť látky na m2

120 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie