Vytláčacia pištoľ WIT
Vytláčacia pištoľ WIT, 420 ml
PISTOL RUCNA 30,6CM 380ML
Obj. č. 08910380
EAN 4053479281988
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná na aplikáciu 380 ml a 420 ml koaxiálnych kartuší
Rýchla, spoľahlivá a čistá aplikácia
Kryt aplikačnej pištole + stláčacia rukoväť + držiak kartuše: polyamid vystužený skleneným vláknom
- Ľahká a veľmi stabilná
- Jednoduchá manipulácia a presná aplikácia
- Odolná technológia
Rukoväť aplikačnej pištole
Ochrana proti kvapkaniu a uvoľnenie napätia kazety sa aktivujú rukoväťou aplikačnej pištole
Nastavovacia skrutka kompenzuje opotrebovanie mechanizmu:
- Predlžuje použiteľnosť aplikačnej pištole
- Žiadne zníženie výkonu z dôvodu opotrebovania
Môže sa používať s nasledujúcou zmesou injektážnej malty:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml
Hárky údajov(X)
Materiál | Plast vystužený skleným vláknom |
S odmerkou/indikátorom polohy | Nie |
Prevodový pomer | 1:26 |
Výtlačná vzdialenosť na zdvih | 3,5 mm |
Šmyková sila/podmienka | 5000 N / so silou pri uťahovaní rukou 100 N |
Vhodnosť pre injektáž malty | WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS |
Vhodnosť pre typ kartuše | Koaxiálny (1:10) + 380 ml, Koaxiálny (1:10) + 420 ml, Koaxiálny (1:10) + 410 ml |
Farba | Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1100,000 g |