W-FAZ PRO/S Pozinkovaná oceľ
KTV-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-40-M20X165
Obj. č. 5930220030
EAN 4068362000591
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Najvyššie zaťaženie pri malých rozstupoch a vzdialenostiach od okraja: Veľké hĺbky osadenia umožňujú mimoriadne vysokú nosnosť na jednu kotvu – aj pri znížených rozstupoch a vzdialenostiach od okrajov.
- Rýchla montáž, minimálna námaha: Mimoriadne nízke hĺbky osadenia skracujú čas vŕtania a osadzovania a znižujú riziko zasiahnutia výstuže.
- Ekonomické a univerzálne: Voľne voliteľná hĺbka osadenia umožňuje optimálne využitie kotvy – prispôsobené konkrétnej aplikácii, požiadavkám na zaťaženie a konštrukčným podmienkam.
- Ideálne na upevňovanie v blízkosti okrajov: Minimálne rozstupy a vzdialenosti od okrajov umožňujú použitie kompaktných kotviacich dosiek, ako aj bezpečné upevnenie v blízkosti okraja betónu a v tenkých betónových prvkoch.
- Pre aplikácie vystavené seizmickej aktivite: Vysoká odolnosť pri seizmickej aktivite – vhodné pre kategórie seizmickej odolnosti C1 a C2.
Európske technické posúdenie ETA-20/0229 pre jeden fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
- Statické a kvázistatické zaťaženie.
- Seizmická aktivita, výkonnostné kategórie C1 a C2.
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120.
Schválené podklady
- Popraskaný alebo nepopraskaný betón s pevnosťou v tlaku C20/25 až C50/60 a C50/60 až C80/95.
- Stlačený, výstužný a nevystužený betón normálnej hmotnosti bez vlákien.
- Železobetón s oceľovými vláknami (SFRC) s pevnosťou betónu v tlaku od C20/25 do C50/60.
Nosnosť a požiarna odolnosť (teplotná časová krivka) – odborná správa č. GS 6.1/20-018-1
- Trvanie požiaru 180 minút (M8 – M16).
Švajčiarsky federálny úrad pre civilnú ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – Schválenie pre skúšku nárazom BZS D 20-602
- Použitie vo švajčiarskych budovách civilnej ochrany (M8 – M16, od štandardnej hĺbky ukotvenia hef,std).
Európske technické posúdenie ETA-20/0229 pre jeden fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
- Statické a kvázistatické zaťaženie.
- Seizmická aktivita, výkonnostné kategórie C1 a C2.
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120.
Schválené podklady
- Popraskaný alebo nepopraskaný betón s pevnosťou v tlaku C20/25 až C50/60 a C50/60 až C80/95.
- Stlačený, výstužný a nevystužený betón normálnej hmotnosti bez vlákien.
- Železobetón s oceľovými vláknami (SFRC) s pevnosťou betónu v tlaku od C20/25 do C50/60.
Nosnosť a požiarna odolnosť (teplotná časová krivka) – odborná správa č. GS 6.1/20-018-1
- Trvanie požiaru 180 minút (M8 – M16).
Švajčiarsky federálny úrad pre civilnú ochranu (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – Schválenie pre skúšku nárazom BZS D 20-602
- Použitie vo švajčiarskych budovách civilnej ochrany (M8 – M16, od štandardnej hĺbky ukotvenia hef,std).
Hárky údajov(X)
Na použitie ako samostatný upevňovací bod alebo kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením
- Do betónu normálnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón).
- Vhodné na montáž na vopred určené miesto, montáž zatlačením a vymedzovaciu montáž.
Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých záťaží v betóne
Upevňovanie napr. kovových konštrukcií, podper, oceľových nosníkov, konzol, zábradlí, káblových kanálov, potrubných kanálov, drevených konštrukcií, trámov, konzol pre nosníky atď.
Upevňovacie prvky vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením.
Upevňovacie prvky vystavené ohňu.
Kotvu W-FAZ PRO/S (pozinkovaná oceľ) možno používať len v interiéri v suchých vnútorných priestoroch.
![]() | |
Priemer hmoždinky, metrický | M20 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 165 mm |
Výška upevnenia min./max. (t fix) | 0-40 mm |
Min. účinná kotviaca hĺbka (h ef, min) | 90 mm |
Max. účinná kotviaca hĺbka (h ef, max) | 140 mm |
Použiteľná dĺžka (B) | 130 mm |
Variabilná výška upevnenia (t fix, var) | B – hef |
Priemer x hrúbka disku | 37 x 3 mm |
Veľkosť kľúča | 30 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 20 mm |
Premenlivá hĺbka vítaného otvoru (h 0, var) | hef + 14 |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (h 0, min) | 104 mm |
Max. hĺbka vŕtaného otvoru (h 0, max) | 154 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 200 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 22 mm |
Druh závitu x priemer kotvy x dĺžka závitu (L) | M20 x 69 |
Presah skrutky (C) | 19,5 mm |
Schválenie | ETA-20/0229 |
Seizmológia C1 | Áno |
Seizmológia C2 | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!