WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel Cruise S3S CR SR
STIEFEL CRUISE S3S SCHWARZ/GRUEN 42
Art.-Nr. M422263042
EAN 4255722949151
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnittfeste, metallfreie Sicherheitsstiefel aus Mikrofaser, sehr leicht mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Wasserabweisendes Mikrofaser-Obermaterial CR schnittfest
- Atmungsaktives Fußbett aus Polyurethanschaum
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas und Durchtrittschutz aus Textil
- SR rutschfeste Sohle aus 2D PU/PU, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grün |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 42 |
Schuhgröße UK | 8 |
Schuhgröße US | 9 |