WÜTOP PP Plus 150
WÜTOP PP Plus 150
FOLIA STRESNA WUTOP PP PLUS 150 2SK
WUETOP
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Verzia | So samolepiacou páskou recipročne |
Plošná hmotnosť na m² | 150 g |
Dĺžka vo zvitku | 50 m |
Plocha | 75 m² |
Počet zvitkov na paletu | 20 KS |
Materiál | PP – polypropylén |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Hrúbka | 0.65 mm |
Hodí sa na pomocný zakrytie | 6 Týždne |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1 |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu | 0.1 m |
Podmienka pre ekvivalentnú difúznu hrúbku vrstvy vzduchu | podľa EN 1931 |
Odpor proti prenikaniu vody | W1 |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne) | 200 N |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne) | 220 N |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 210 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 270 N |
Rozťažnosť | 50 % |
Podmienka pre teplotu pri ohýbaní za studena | podľa EN 1109 |
Hodí sa na zakrytie bridlice | 6 Týždne |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!