Zabudovaná zásuvková lišta ST1
Multifunkčná zásuvka v stene ST1
ZASTRCKOVY VYSUVNY SYSTEM 3ZASTRCKY
Obj. č.
0976900533
EAN 4047376341197
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zapustenú inštaláciu v kuchyni, kancelárii, obývačke a nábytku na médiá
- Výsuvná viacnásobná zásuvka, strieborná, eloxovaný hliníkový profil s 3 zásuvkami (uhlové 60°).
- S 3,0 m sieťovým pripojovacím káblom a zástrčkou
- Pre pracovné dosky s max. hrúbkou dosky 50 mm
- Inštalačný otvor ∅ 102 mm
- Zásuvky s ochranou proti dotyku
- S robustným plastovým kolískovým vypínačom v striebornej farbe, strieborne lakovanou objímkou.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník/hliník |
Farba | Strieborná |
Montážny priemer | 102 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | Max. 50mm |
Počet prípojok | 3 KS |
Počet zásuviek | 3kusov |
Dĺžka kábla | 3 m |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!