Zaistenie proti pádu HSG-18 Compact
Zaistenie proti pádu HSG 18 Compact
Obj. č.
0899032110
EAN 4046777229448
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Istenie pre výškové práce s popruhovým pásom, nízka hmotnosť, obzvlášť vhodné pri použití s plošinami na práce vo vzduchu
Vybavené hliníkovými karabínami tri-lock
Prípustná hmotnosť používateľa 135 kg
Integrovaný remeňový tlmič pádu na absorbovanie energie pádu
- Tlmenie pádu zabezpečuje, že sila prenesená do upevňovacieho bodu je menšia ako 3 kN pri váhe používateľa 100 kg
- Pri váhe používateľa 100 - 135 kg dosahuje sila prenesená do upevňovacieho bodu 3 - 6 kN.
Ľahká a kompaktná konštrukcia
Testované dvojité hrany
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Plošina na práce vo vzduchu
Norma EN | 360 |
Celková dĺžka spojovacieho prvku | 1.8 m |
Nosnosť max. | 135 kg |