Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaisťovací bod ABS Lock-X-H-16-SR

Kotviaci bod ABS Lock X, drevo 16 SR
BOD UVAZNY LX-H-300-16-SR 300 MM

Obj. č. 0838904260
EAN 4260336783152

Cena za zvolené balenie
Zaisťovací bod ABS Lock-X-H-16-SR

Obj. č. 0838904260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ABS Lock H 16 s podpernou trubkou

Kotviaci bod z nehrdzavejúcej pre drevené debnenie, testovaný v súlade s normou STN EN795 pre súčasné používanie 3 osobami, norma GP 200 x 200 mm, súčasťou je upevňovací materiál: 16 ABS špeciálnych skrutiek z nehrdzavejúcej ocele

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre drevené debnenie s OSB panelmi s hrúbkou 18 mm alebo drevenými panelmi s hrúbkou 24 mm, dá sa používať aj ako podpera pre lanové systémy.

Pokyny

Naskrutkuje sa priamo do dreveného debnenia 16 skrutkami.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

300 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevené debnenie, Drevité materiály

Výška

300 mm

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie