Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Základný náter Rust Stop Quattro

Základný náter Rust-Stop Quattro
NATER ZAKLADNY ROSTSTOP QUATRO 400ML

Obj. č. 08932141

EAN 4045989905645

Cena za zvolené balenie
Základný náter Rust Stop Quattro

Obj. č. 08932141

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchloschnúci univerzálny základný náter so širokým spektrom využitia

Jedinečná kombinácia základného náteru, aktivátora adhézie, ochrany proti korózii a podkladu na zváranie v jednom produkte



Vďaka antioxidačnému zloženiu základný náter spoľahlivo zabraňuje ďalšiemu hrdzaveniu.



Adhézna prísada


  • Dobrá povrchová štruktúra na následné natieranie

  • Vhodný na použitie v kombinácii s tesniacimi hmotami na báze PU a MS polymérov


Ochrana proti korózii


  • Vynikajúca a dlhodobá ochrana pred oxidáciou

  • Výnimočná odolnosť voči striekajúcej vode a slanej vode


Podklad pod zváranie, možnosť prevarenia za mokra aj za sucha



Odolnosť voči veľmi vysokým teplotám až do 300 °C, krátkodobo do 500 °C



V súlade s VOC


  • Znížený obsah rozpúšťadiel

  • Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/ES)
Upozornenie

Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špedície, prepravné spoločnosti, autoservisy pre úžitkové motorové vozidlá, výroba vozidiel, stavebníctvo, betonárky, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, komunálne hospodárstvo atď.

Pokyny

Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty. Problematické povrchy mierne obrúste. Pred použitím dôkladne pretrepte. Prvý nástrek naneste v tenkej vrstve. Dodržiavajte určený čas odvetrania. Po približne 20 minútach sa môže natierať všetkými komerčne dostupnými krycími jednozložkovými a dvojzložkovými lakovými systémami a lakovými systémami na vodnej báze.

Obsah

400 ml

Chemický základ

Polyvinylbutyral

Farba

Striebornosivá

Teplota spracovania max.

40 °C

Hustota

0,75 g/cm³

Teplotná odolnosť max.

300 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

500 °C

Obsah VOC (CH)

669 g/l

Teplota spracovania min.

5 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odstraňovač silikónov

SPREJ ODSTRANOVAC SILIKONU 600ML

Na profesionálne čistenie a odmasťovanie pred aplikáciou lepidiel alebo náterov.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie