Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Základný náter Rust Stop

Sprej so základným náterom Rust-Stop
ZAKLAD PROTIKOROZNY SEDY 400ML

Obj. č. 08932101

EAN 4045989907458

Cena za zvolené balenie
Základný náter Rust Stop

Obj. č. 08932101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Aktívna ochrana proti korózii a základný náter na kovové povrchy
  • Dobré adhézne vlastnosti na širokom rozsahu podkladov, aj v spojení s tesniacimi hmotami na báze polyuretánu a MS polymérov

  • Dobrá adhézia na hliník, neošetrené a galvanizované plechy, oceľ, staré nátery atď.

  • Rýchlo schne – v závislosti od hrúbky sa môže pretierať už po pribl. 10 – 15 minútach

  • Odolný voči teplotám až do 80 °C, krátkodobo do 140 °C

  • Jednoduché vybrusovanie

  • Znížený obsah rozpúšťadiel

  • Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/ES)
Upozornenie

Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Výroba motorových vozidiel, stavba lodí, kovové a oceľové konštrukcie, výroba nástrojov, výstavba mostných konštrukcií, stavba nádrží, potrubných systémov, kontajnerov, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, miestne hospodárstvo, výroba stavebných strojov atď.

Pokyny

Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Uvoľnenú hrdzu, náter a nečistoty odstráňte drôtenou kefou, škrabkou alebo podobným nástrojom. Problematické povrchy mierne obrúste. Pred použitím dôkladne pretrepte. Prvý nástrek naneste v tenkej vrstve. Dodržiavajte určený čas odvetrania. Čas zasychania 25 minút, po približne 10 – 15 minútach sa môže natierať všetkými komerčne dostupnými krycími jednozložkovými a dvojzložkovými lakovými systémami a lakovými systémami na vodnej báze.

Obsah

400 ml

Chemický základ

Epoxidová živica

Farba

Bielosivá

Doba schnutia

25 min

Hustota

0,83 g/cm³

Obsah VOC (CH)

83,5 %

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odstraňovač silikónov

SPREJ ODSTRANOVAC SILIKONU 600ML

Na profesionálne čistenie a odmasťovanie pred aplikáciou lepidiel alebo náterov.
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie