Základný regál. blok 3
REGÁL BLOK STREDNY PRAVA STRANA
Obj. č. 096399 824
EAN 4061975221131
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný pre rôzne typy vozidiel, s možnosťou rozšírenia pomocou modulárnych komponentov
- Vyrobené z ocele vysokej pevnosti s kvalitným práškovým náterom
- Vrátane protišmykovej podložky
- Obsahuje súpravy na postrannú montáž a montáž na podlahu
- Podlahový panel vozidla nie je súčasťou balenia
Pravá strana pozostáva z týchto častí:
- Podzostava s výklopným čelom, výška 180 mm, svetlá výška 450 mm a výrez na oblúk kolesa 100 x 52 mm
- Tri zásuvky, výška 120 mm, každá s dvomi deliacimi plechmi
- Jeden horný rám s oddeľovacím plechom
Pozrite si priraďovaciu tabuľku
Hárky údajov(X)
Výška strany druhého vodiča | 950 mm |
Šírka strany druhého vodiča | 1112 mm |
Hĺbka | 380 mm |
Šírka | 1112 mm |
Výška | 950 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 40,000 kg |
Farba | Antracitová sivá RAL 7016 štruktúrovaná, Dopravná červená RAL 3020, štruktúrovaná |