Základová doska pre rozperné kotvy, 2 kusy
BCKPLT-TENSANC-2PCE-RP-60X540X3,0MM
Obj. č. 5392000309
EAN 4062856220229
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ideálne pre rôzne aplikácie pri montáži vďaka rôznym možnostiam kombinácie s príslušným základným prvkom
- Predbežné zostavenie vo výrobe je možné s opornou doskou, napríklad montáž opornej dosky alebo kompletné obloženie a dokončenie interiérových stien
- Vysoká pevnosť v ťahu
- Žiadne poškodenie stenových prvkov počas prepravy a menšie nebezpečenstvo poranenia o vyčnievajúce časti
- Príklad statického návrhu v technickom liste
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-14/0274
Hárky údajov(X)
- Predmontáž opornej dosky pomocou kotevných klincov alebo skrutiek pre trámové pätky vo výrobe
- Finálna montáž základného prvku pomocou skrutiek pias na pripojenie k opornej doske a k fixačným kotvám alebo skrutkám do betónu na ukotvenie do podkladu na stavbe
- Výšku je možné ľahko a rýchlo nastaviť aj na stavenisku
![]() | |
Typové označenie | BP 60-540 |
Šírka | 60 mm |
Výška | 540 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Počet otvorov | 42 KS |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!