Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zámok na zadlabanie pre posuvné dvere

Pos. dv., zám. na zadl., kruh. skr. PZ čel. pl. rd
ZAMOK POSUV.DVER. PZ STRIEBORNA

Obj. č. 0688500179

EAN 4038898766957

Cena za zvolené balenie
Zámok na zadlabanie pre posuvné dvere

Obj. č. 0688500179

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S kruhovou skrutkou a perforáciou PC

Zodpovedá norme DIN EN 12209



Obsah balenia:


  • 1 x zámok na zadlabanie pre posuvné dvere

  • 1 x poistný pliešok
Doklad o výkone (Pub)

Klasifikačný kľúč: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Kategória použitia: 3


Schopnosť stálej prevádzky: C


Hmotnosť dverí a zatváracia sila: -


Vhodné na použitie na protipožiarnych/protidymových dverách: 0


Bezpečnosť: 0


Odolnosť proti korózii a teplota: A


Úroveň ochrany a odolnosť proti vŕtaniu: 3


Oblasť použitia súvisiaca s dverami: C


Typ činnosti kľúča a zámok: A


Typ činnosti vretena: 2


Identifikácia kľúča: 0

Upozornenie

Puzdro zámku vycentrované.

Klasifikačný kľúč: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Kategória použitia: 3


Schopnosť stálej prevádzky: C


Hmotnosť dverí a zatváracia sila: -


Vhodné na použitie na protipožiarnych/protidymových dverách: 0


Bezpečnosť: 0


Odolnosť proti korózii a teplota: A


Úroveň ochrany a odolnosť proti vŕtaniu: 3


Oblasť použitia súvisiaca s dverami: C


Typ činnosti kľúča a zámok: A


Typ činnosti vretena: 2


Identifikácia kľúča: 0

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na zamykanie vnútorných drevených posuvných dverí DIN R a DIN L.

Trieda dverového zámku

3

Typ zámku

Cylindrická vložka

Vhodné pre

Posuvné drevené dvere

Smer DIN

DINP/Ľ

Tvar čela zámku

Hranatý

Šírka čela zámku

20 mm

Rozmer tŕňa

55 mm

Materiál čela zámku

Oceľ

Povrch čela zámku

Lakované

Farba čela zámku

Strieborná metalíza

Dĺžka čela zámku

150 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

38 mm

Hrúbka čela zámku

3 mm

Šírka skrinky zámku

85 mm

Výška skrinky zámku

90 mm

Hrúbka skrinky zámku

14 mm

Materiál závory

Oceľ, presný odliatok

Povrch závory

Poniklované

Uzamykacia závora dráhy záveru

Dvojité otáčanie 22mm

Normy

EN 12209

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie