Zámok na zadlabanie pre posuvné dvere
Pos. dv., zám. na zadl., kruh. skr. PZ čel. pl. rd
ZAMOK POSUV.DVER. PZ STRIEBORNA
Obj. č. 0688500219
EAN 4050642420397
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zodpovedá norme DIN EN 12209
Obsah balenia:
- 1 x zámok na zadlabanie pre posuvné dvere
- 1 x poistný pliešok
Klasifikačný kľúč: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Kategória použitia: 3
Schopnosť stálej prevádzky: C
Hmotnosť dverí a zatváracia sila: -
Vhodné na použitie na protipožiarnych/protidymových dverách: 0
Bezpečnosť: 0
Odolnosť proti korózii a teplota: A
Úroveň ochrany a odolnosť proti vŕtaniu: 3
Oblasť použitia súvisiaca s dverami: C
Typ činnosti kľúča a zámok: A
Typ činnosti vretena: 2
Identifikácia kľúča: 0
Puzdro zámku vycentrované.
Klasifikačný kľúč: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Kategória použitia: 3
Schopnosť stálej prevádzky: C
Hmotnosť dverí a zatváracia sila: -
Vhodné na použitie na protipožiarnych/protidymových dverách: 0
Bezpečnosť: 0
Odolnosť proti korózii a teplota: A
Úroveň ochrany a odolnosť proti vŕtaniu: 3
Oblasť použitia súvisiaca s dverami: C
Typ činnosti kľúča a zámok: A
Typ činnosti vretena: 2
Identifikácia kľúča: 0
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné na zamykanie vnútorných drevených posuvných dverí DIN R a DIN L.
![]() | |
Trieda dverového zámku | 3 |
Typ zámku | Cylindrická vložka |
Vhodné pre | Posuvné drevené dvere |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Tvar čela zámku | Okrúhly |
Šírka čela zámku | 20 mm |
Rozmer tŕňa | 55 mm |
Materiál čela zámku | Oceľ |
Povrch čela zámku | Lakované |
Farba čela zámku | Strieborná metalíza |
Dĺžka čela zámku | 150 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |
Hrúbka čela zámku | 3 mm |
Šírka skrinky zámku | 85 mm |
Výška skrinky zámku | 90 mm |
Hrúbka skrinky zámku | 14 mm |
Materiál závory | Oceľ, presný odliatok |
Povrch závory | Poniklované |
Uzamykacia závora dráhy záveru | Dvojité otáčanie 22mm |
Normy | EN 12209 |