Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zamykací kus bez pohára

Zaisť.diel pre drev. dvere bez hlavy, nastaviteľný
ZAMOK DVEROVY VS STRIEBORNA 4 9 ACHSE

Obj. č. 0688515169

EAN 4045727807606

Cena za zvolené balenie
Zamykací kus bez pohára

Obj. č. 0688515169

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S nastavením. Pre viacnásobné zámky s 2 alebo 4 čapmi (drevené dvere).

Šikmý skrutkový spoj


20° šikmé skrutkové spojenie zvyšuje ochranu proti vlámaniu



Kontaktný tlak dverí je možné nastaviť buď pomocou excentrického kovania veľkosti 3 ± 1,5 mm, alebo otočením zámku o 180°, v závislosti od zámku



Zamykací kus je zapustený

Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre drevené dvere s polodrážkou s priestorom na polodrážku 4 mm

Vhodné pre

Drevené domové dvere, Šírka čela zámku 16mm

Typ montáže

Na zapustenie

Vhodnosť pre štrbinu polodrážky

4palce

Osová vzdialenosť

9 mm

Nastavenie prítlačnej sily

+/- 1,5 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Materiál

Oceľ/zinkový tlakový odliatok

Povrch

eloxované

Farba

Strieborná

Stupeň lesku

Matný

Šírka (B)

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie