Zásobníkové klince a plynová kartuša NG CS-2/3 HFBX
KLINCE (DIGA NG CS-2/3 HFBX) 22MM
Obj. č. 0864953322
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysokokvalitný špeciálny klinec s valcovaným balistickým hrotom na kotvenie do betónu s vysokou pevnosťou
- Menej zlyhaní sadnutia ako pri bežných klincoch
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Od dĺžky 22 mm: Európske technické posúdenie ETA-21/0703
Hárky údajov(X)
Kotvenie do betónového substrátu (betón bežnej hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206, ocele a muriva z plných tehál v priestore inštalácie, výstavba suchých stien a pod.
Materiál klinca | Oceľ, špeciálne kalená |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka klinca | 22 mm |
Priemer klinca | 3,0 mm |
Priemer hlavy | 6,3 mm |
Počet klincov | 800 KS |
Obsah | 69 ml |
Obal | Kartuša |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!