Zasúvací regál Basic
Polica Basic bez čapov
REGAL NASTAVITELNY BASIC-2000X1005X400MM
Obj. č. 0957580402
EAN 4058794694864
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Masívny zásuvný regál s 5 oceľovými policami na stredné zaťaženia v skladoch, dielňach a závodoch
- Vopred zmontovaný rám pre rýchlu a jednoduchú zásuvnú montáž bez ďalších nástrojov
- Podpera rámu v podobe pevného T profilu
- Vzpery rámu a police (priečne vzpery a diagonálne priečne vzpery) pre maximálnu stabilitu
- Možno predĺžiť podľa potreby pomocou prídavných dielov a príslušenstva
- Oceľové police s nosnosťou 150 kg na diel (s rovnomerne rozloženým zaťažením)
- Police s flexibilným nastavením výšky v 25 mm prírastkoch, jednoduchá montáž pomocou zásuvného držiaka police
Upozornenie
- Všetky uvedené šírky rezu sú axiálne rozmery
- Vonkajšie rozmery
Dĺžka základnej police + 56 mm
Dĺžka police s pridaným dielom + 0 mm
Hĺbka regálu = hĺbka police + 26 mm
Oblasť použitia
Ak je výška regálu viac ako štyrikrát väčšia ako hĺbka regálu, je potrebné regál zabezpečiť proti prevráteniu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 1005 mm |
Výška | 2000 mm |
Hĺbka | 400 mm |
Zaťaženie nákladového priestoru | 2000 kg |
Zaťaženie police | 150 kg |
Počet úrovní | 4 KS |
Výšková mriežka úrovne police | 25 mm |
Povrch police | Pozinkované, svetlé |
Materiál police | Oceľový plech |
Materiál nosnej časti | Oceľový plech |
Povrch nosnej časti | Pozinkované |