Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvka 12 V, 7-pólová

7-kolíková zásuvka 12 V
ZASUVKA-CARGO-KST-7POL-12V

Obj. č. 0555405118
EAN 4024835634373

Cena za zvolené balenie
Zásuvka 12 V, 7-pólová

Obj. č. 0555405118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vypínacím kontaktom zadného hmlového svetla

Zadné hmlové svetlo na ťažnom vozidle sa vypne, keď sa zapojí príves



7-kolíkový systém:


  • Drážka v kryte pridržiava konektor v zásuvke

  • Skrutkovacie kontakty na vyššie namáhanie ťahom

  • Prevádzková teplota: -25°C až +75°C

  • Označenie kontaktov zodpovedá norme ISO1724

  • Menovitý prúd: Max. 25 A (s vodičom 2,5 mm 2)

Zodpovedá norme ISO 1724 (verzia N)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Montáž na ťažných vozidlách

Materiál

plast

Vyhotovenie s kontaktmi

Skrutkovací kontakt

Materiál kontaktov

Zliatina medi a zinku

ISO

1724

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Gumová podložka pre 7-pólové zásuvky 12 V

PODLOZKA GUMA PRE ZASUVKU 3/7POL

x 5 ks
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
7-kolíkový konektor, 12 V

ZASUVKA CARGO 7POL 12V

Závitové pripojenie s gumovým tesnením poskytuje ochranu pred postriekaním vodou a nečistotami
x 5 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Kabeláž vozidla, okrúhly kábel (hadicové vedenie) FLRYY

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Balený tovar
x 50 m
Kabeláž vozidla, okrúhly kábel (hadicové vedenie) FLRYY

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Balený tovar
x 50 m
Kabeláž vozidla, okrúhly kábel (hadicové vedenie) FLRYY

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Balený tovar
x 50 m
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
Sprej na kontakty

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapaľovaním
Silikónové mazivo v spreji

MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami
Sprej na kontakty Odstraňovač oxidácie

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprejový odstraňovač oxidácie
Sprej na kontakty Ochrana proti oxidácii

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprej na ochranu proti oxidácii
Sprej na kontakty SW

SPREJ NA KONTAKTY ROZPRASOVACI

Špeciálny sprejový oplachovač
Bezotlačková ochranná povrchová úprava

OCHRANNY LAK NA KONTAKTY

Priehľadný sprejový ochranný lak