Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvka 15-pólová Standard, 24 V

15-kolíková zásuvka, štandardná
ZASUVKA ELEKTR CARGO VERSCHRB 15POL 24V

Obj. č. 0510950251

EAN 4045727835456

Cena za zvolené balenie
Zásuvka 15-pólová Standard, 24 V

Obj. č. 0510950251

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsahuje 15 lisovaných kontaktov (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)

Upozornenie

Súčasťou balenia sú dve rôzne gumové tesnenia pre hadicové vedenia do Ø 15 mm alebo vlnité potrubie ND13 (menovitý priemer)

Schválené ADR, certifikované TÜV, vyhovuje norme ISO 12098

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Inštaluje sa na ťažné vozidlo a na príves alebo náves

Vhodnosť pre priemer kábla

7–15 mm

Vyhotovenie s kontaktmi

Lisovaný kontakt

Verzia

Priama spojka

Materiál kontaktov

Zliatina medi

ISO

12098

Vhodnosť pre vlnité potrubie

NW13

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
15-kolíkový konektor Štandardné, 24 V

ZASUVKA ELEKTR CARGO TROMPETKA 15POL 24V
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Izolovaná vlnitá rúrka

HADICA IZOLACNA CIERNA NW13

Poskytuje ochranu pred teplom, UV žiarením, vlhkosťou a chemikáliami.
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre skrútené kontakty

KLIESTE LISOVACIE 0,14-4,0QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Hadicové vedenie FLRYY 11 Y

AUTO KABEL FLRYY-11Y-BUND-CIERNA-GGVS-15

Balený tovar
x 50 m
Sprej na kontakty

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapaľovaním
Silikónové mazivo v spreji

MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami