Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvka 24 V, 7-pólová

7-kolíková zásuvka 24 V
ZASTRCKA 24V PRE PRIVESNY VOZIK NFZ-7POL

Obj. č. 0555506412

EAN 4045727316061

Cena za zvolené balenie
Zásuvka 24 V, 7-pólová

Obj. č. 0555506412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všeobecné údaje:


  • Verzia N zodpovedá norme ISO 1185

  • Verzia S zodpovedá norme ISO 3731

  • Označenie kontaktov zodpovedá norme ISO 1185 alebo ISO 3731

  • Kontakt č. 1/31 ako vložka alebo čap zabraňuje zameneniu verzií N a S


Max. menovitý prúd: 25 A (s vodičom 2,5 mm²), 16 A (s vodičom 1,5 mm²)



Súčasťou dodávky je gumená priechodka

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Inštaluje sa na ťažné vozidlo a na príves alebo náves

Vyhotovenie s kontaktmi

Skrutkovací kontakt

Materiál telesa

plast

Verzia

Vyhotovenie S

Materiál veka

Hliník

Materiál kontaktov

Zliatina medi a zinku

Farba

Biela

Číslo typu kontaktu (1/31)

Puzdro

Menovité napätie

24 V/DC

ISO

3731

Obsahuje Zásuvka 24 V, 7-pólová:
Gumová priechodka pre 7-pólovú zásuvku 24V
1 x
Gumová priechodka pre 7-pólovú zásuvku 24V

PUZDRO KONEKTOROVE GUMA

Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 1,5X7,0

x 5000 ks
Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 2,5X7,0

x 1000 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Sprej na kontakty

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapaľovaním
Silikónové mazivo v spreji

MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami
Sprej na kontakty s odstraňovačom oxidácie

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprejový odstraňovač oxidácie
Sprej na kontakty s ochranou proti oxidácii

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprej na ochranu proti oxidácii
Sprej na kontakty SW

SPREJ NA KONTAKTY ROZPRASOVACI

Špeciálny sprejový oplachovač
Sprej na kontakty s bezotlačkovou ochrannou povrchovou úpravou

OCHRANNY LAK NA KONTAKTY

Priehľadný sprejový ochranný lak