Zásuvka ABS/EBS Standard, 24 V
Zásuvka ABS/EBS Standard
ELEKTRICKA ZASUVKA 24V CARGO
Obj. č. 0510950161
EAN 4045727835500
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsahuje 7 lisovaných kontaktov (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Súčasťou balenia sú dve rôzne gumové tesnenia pre hadicové vedenia do Ø 15 mm alebo vlnité potrubie ND13 (menovitý priemer)
Schválené ADR, certifikované TÜV, vyhovuje norme ISO 7638
Hárky údajov(X)
Inštaluje sa na ťažné vozidlo a na príves alebo náves
Vhodné pre ťažné vozidlá, prívesy a návesy s ABS (protiblokovací brzdový systém) alebo EBS (elektronický brzdový systém)
Vhodnosť pre priemer kábla | 7–15 mm |
Vyhotovenie s kontaktmi | Lisovaný kontakt |
Verzia | Skrutkový spoj |
Materiál kontaktov | Zliatina medi |
ISO | 7638 |
Vhodnosť pre vlnité potrubie | NW13 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!