Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit bez krytky

NIT-SUZUKI-CIERNA

Obj. č. 0501136017

EAN 4046777621952

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit bez krytky

Obj. č. 0501136017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre náročné plechové spojovacie prvky s jednoduchou montážou
  • Veľmi jednoduchá inštalácia a demontáž.

  • Montáž: Kolík zatlačte dole.

  • Demontáž: Kolík zatlačte ďalej.

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre plechové spojovacie prvky.

Priemer otvoru min./max.

8,10-8,30 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,50-13,70 mm

Priemer hlavy (A)

17,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

16,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Suzuki

Originálne číslo náhradného dielu

09409083085ES

miesto inštalácie

Interiér

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie