Zatláčací nit s uzáverom, zúžený
NIT PLASTOVY-CIERNA
Obj. č. 0501129032
EAN 4046777720730
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá inštalácia a demontáž.
- Montáž možná aj ručne.
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
Hárky údajov(X)
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,50-6,70 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,20-7,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 28,20 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 12 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda |
Originálne číslo náhradného dielu | 91506S9A003 |
miesto inštalácie | Motorový priestor, Karoséria |