Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zatláčací nit s uzáverom, zúžený

NIT-TOYOTA-CIERNA

Obj. č. 0501130055

EAN 4049557645919

Cena za zvolené balenie
Zatláčací nit s uzáverom, zúžený

Obj. č. 0501130055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre náročné plechové spojovacie prvky s jednoduchou montážou
  • Jednoduchá inštalácia a demontáž.

  • Montáž možná aj ručne.

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechov

Priemer otvoru min./max.

7,00-7,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,00-2,00 mm

Priemer hlavy (A)

6,80 mm

Výška hlavy (B)

4,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

2,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot, Toyota

Originálne číslo náhradného dielu

6822NK, 9046707166

miesto inštalácie

Podvozok, Predný nárazník, Motorový priestor, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie