Záves dverí VLB 100 3D IHV
Dverový záves VLB 100 3-D IHV
ZAVES DVER. VLB100 3D IHV BAND A2/MATNA
Obj. č. 0687380106
EAN 4048539683352
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pohodlné používanie a presné nastavenie závesov
 - Závesy sú zarezané do bloku/slepého rámu/dreveného obklopného rámu/oceľového rámu a dverí a nie sú viditeľné, keď sú dvere zatvorené
 - Umožňujú nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla
 - Bezúdržbové
 
Na montáž závesov a frézovacích šablón sú potrebné rezacie nástroje ∅ 24 mm a dorazové krúžky ∅ 30 mm.
Ak sú závesy nainštalované na drevených obklopných rámoch, vyžadujú sa samostatné upevňovacie dosky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné pre protipožiarne dvere a dvere so zvukovou izoláciou
Vhodné pre plošne lícujúce domové dvere s drevenými blokmi, drevenými obklopnými, oceľovými a hliníkovými rámami.
![]()  | |
Vhodné pre  | Tupé drevené dvere  | 
Materiál telesa  | ALU/ST  | 
Farba  | Strieborná F1  | 
Povrch  | lakované  | 
Smer DIN  | DINP/Ľ  | 
Bočné nastavenie  | +/- 3 mm  | 
Nastavenie výšky  | +/- 3 mm  | 
Nastavenie prítlačnej sily  | 2mm/-1mm  | 
Integrované zabezpečenie strany závesu  | Nie  | 
Nosnosť pri 2 závesoch  | 120 kg  | 
Otvárací uhol  | 180 Stupeň  | 
Normy  | EN 1935  | 
Trieda závesu  | 13  | 
Vyhlásenie o zhode (CE)  | Áno  | 
Stavebný výrobok  | Áno  | 
Environmentálne vyhlásenie o výrobku  | Nie  | 
| Klasifikačný kľúč podľa DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 EI30 (minimálne)  | 1 | 3 | 1 | 13 | 
| Pomer frézovania | ||
| Orezávanie, rám (X) | Orezávanie, čepeľ (Y) | Vzdialenosť (Z) | 
| 4 mm | 4 mm | -1 mm | 
| 5 mm | 4 mm | -2 mm | 
| 6 mm | 4 mm | -3 mm | 
| 7 mm | 4 mm | -4 mm | 
| 5 mm | 5 mm | -1 mm | 
| 6 mm | 5 mm | -2 mm | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!