Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka

DIN 94, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 047412 8

EAN 4050382575074

Cena za zvolené balenie
Závlačka

Obj. č. 047412 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 94, nehrdzavejúca oceľ A2
  • Na zaistenie korunových matíc spolu so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvormi pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)

  • Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

1,2 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

3 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

1,7 mm

Presah závlačky (a)

2,5 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy