Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zberný držiak káblov KSH 660

Viacnásobný držiak káblov KSH 660
DRZIAK KABLOV NL47MM-40NYM3X1,5SMM

Obj. č. 0864660005

EAN 4038898512820

Cena za zvolené balenie
Zberný držiak káblov KSH 660

Obj. č. 0864660005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranný
  • Rýchle, ekonomické upevnenie

  • Bezproblémové uloženie káblov na steny, podlahy a v medzipodlažných priestoroch

  • Mechanizmus s automatickým uzamknutím na rýchlu a jednoduchú zmenu polohy

  • Nízke požiadavky na priestor vďaka výnimočne plochému dizajnu

  • Teplotná odolnosť: -30°C až +80°C

  • Neobsahuje halogén ani silikón

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Betónový podklad (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206

Materiál strmeňa

PA – polyamid

Farba

Bledosivá (svetlosivá)

Materiál klinca

Oceľ, špeciálne kalená

Povrch klinca

Pozinkované

Typ kábla

NYM 3x1,5mm²

Počet drôtov

40

Verzia

Dvojitý

Dĺžkaxšírkaxvýška (LxBxH)

218 x 19 x 58 mm

Kategória zariadenia

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Dĺžka drieku

47 mm

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Priemer stopky

3,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie