Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zdravotnícka brašna Combination

Brašna prvej pomoci, Kombi
BRASNA-PRVA-POMOC-COMBI-DIN13164

Obj. č. 08995209

EAN 4038898863694

Cena za zvolené balenie
Zdravotnícka brašna Combination

Obj. č. 08995209

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priestorovo úsporná brašna s autolekárničkou s obväzovým materiálom v súlade s normou DIN 13164:2022 a výstražným trojuholníkom podľa európskych noriem

Obsah balenia:


  • 2x rúška na tvár typu I DIN EN 14683

  • 1x rolka lepiacich náplastí DIN 13 019 – A, 5 x 2,5 cm

  • 1x súprava náplastí, 14 ks, DIN 13 019

  • 2x čistiaca utierka na pokožku

  • 1x vrecko s obväzom DIN 13 151 – K

  • 2x vrecko s obväzom DIN 13 151 – M

  • 1x vrecko s obväzom DIN 13 151 – G

  • 1x obväz DIN 13 152 – A

  • 3x elastický obväz DIN 61 631 – MB – 8, viskóza/bavlna, 8 cm x 4 m

  • 2x elastický obväz DIN 61 631 – MB – 6, viskóza/bavlna, 6 cm x 4 m

  • 3x kompresný obväz 100 x 100 mm; 1 x 2 ks; papier v súlade s normou DIN 58953-2

  • 1x trojcípa šatka DIN 13 168 – D

  • 1x nožnice DIN 58 279 – A 145

  • 1 termoizolačná prikrývka, zlatá/strieborná, 1 600 x 2 100 mm

  • 4x veľké bezšvové PVC vinylové rukavice

  • 1x brožúra prvej pomoci v 6 jazykoch

  • 1x zoznam s obsahom balenia


Vysokokvalitná nylonová brašna s nepremokavou povrchovou vrstvou a zipsom na troch stranách

Upozornenie

Obsah v súlade s normou DIN 13164:2022 + výstražný trojuholník podľa európskych noriem

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

435 mm

Šírka

100 mm

Výška

75 mm

DIN

13164

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie