Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda Performance 2.0

BUNDA ZIMNA PERFORMANC 2.0-ANTRACIT-M

Obj. č. M411582001

EAN 4099618360244

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda Performance 2.0

Obj. č. M411582001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skvelá zimná bunda s veľmi vysokým vodným stĺpcom. Pohodlný zateplený golier so snímateľnou kapucňou.

Ľahká, športová zimná bunda


  • Vetruodolná a vodeodolná (vodný stĺpec 20 000), odpudzujúca škvrny

  • Dve bočné vrecká na zips, dve vrecká na hrudi/na zahriatie rúk s vodeodolnými zipsmi, vrecko na rukáve s priestorom identifikačnú kartu, dve vnútorné vrecká

  • Reflexné detaily Loxy®, mimoriadne teplá, mäkká a ľahká výplň Sorona®, vnútorné manžety s nastavením na suchý zips

  • Golier s flísovou podšívkou a snímateľnou nastaviteľnou kapucňou, nášivka na meno

  • Protišmyková páska a elastické šnúrky na spodnom okraji, predĺžený chrbát

  • EN 343 trieda 4.1, EN 342 hodnota 0,333 – certifikované aj so zimnými nohavicami M412056/M412063


100 % polyester – 235 g/m². Kontrastná tkanina: 100 % nylon – 175 g/m². Vodný stĺpec: 20 000 mm. Výplň Sorona®, telo 140 g/m², rukávy 120 g/m².

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °C.
Nebieliť
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky

Farba

Tmavosivá

Veľkosť

M

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

210 g

Normy

EN 342, EN 343

Norma EN

342, 343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zimná čiapka WÜRTH MODYF Stretch Evolution

ČIAPKA EVOLUTION MODRÁ

Nevyhnutná výbava na jeseň a jar!
x 1 ks
Zimná čiapka WÜRTH MODYF Stretch Evolution

ČIAPKA EVOLUTION ANTRACIT/LIMETKA

Nevyhnutná výbava na jeseň a jar!
x 1 ks
Batoh WÜRTH MODYF

BATOH ČIERNY

Batoh s vystuženými ramennými popruhmi, vyrobený z ľahkého materiálu so zipsami. Špeciálna polstrovaná priehradka na notebook a elastické bočné vrecká