Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda Performance 2.0

BUNDA ZIMNA PERFORMANCE 2.0 CIERNA 3XL

Obj. č. M411622005

EAN 4099618360213

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda Performance 2.0

Obj. č. M411622005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skvelá zimná bunda s veľmi vysokým vodným stĺpcom. Pohodlný zateplený golier so snímateľnou kapucňou.

Ľahká, športová zimná bunda


  • Vetruodolná a vodeodolná (vodný stĺpec 20 000), odpudzujúca škvrny

  • Dve bočné vrecká na zips, dve vrecká na hrudi/na zahriatie rúk s vodeodolnými zipsmi, vrecko na rukáve s priestorom identifikačnú kartu, dve vnútorné vrecká

  • Reflexné detaily Loxy®, mimoriadne teplá, mäkká a ľahká výplň Sorona®, vnútorné manžety s nastavením na suchý zips

  • Golier s flísovou podšívkou a snímateľnou nastaviteľnou kapucňou, nášivka na meno

  • Protišmyková páska a elastické šnúrky na spodnom okraji, predĺžený chrbát

  • EN 343 trieda 4.1, EN 342 hodnota 0,333 – certifikované aj so zimnými nohavicami M412056/M412063


100 % polyester – 235 g/m². Kontrastná tkanina: 100 % nylon – 175 g/m². Vodný stĺpec: 20 000 mm. Výplň Sorona®, telo 140 g/m², rukávy 120 g/m².

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °C.
Nebieliť
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky

Farba

Čierna

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

210 g

Normy

EN 342, EN 343

Norma EN

342, 343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zimná čiapka WÜRTH MODYF Stretch Evolution

ČIAPKA EVOLUTION MODRÁ

Nevyhnutná výbava na jeseň a jar!
x 1 ks
Zimná čiapka WÜRTH MODYF Stretch Evolution

ČIAPKA EVOLUTION ANTRACIT/LIMETKA

Nevyhnutná výbava na jeseň a jar!
x 1 ks
Batoh WÜRTH MODYF

BATOH ČIERNY

Batoh s vystuženými ramennými popruhmi, vyrobený z ľahkého materiálu so zipsami. Špeciálna polstrovaná priehradka na notebook a elastické bočné vrecká
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie