Zinkový sprej Perfect
Zinkový sprej Perfect na kov. povrchy
SPREJ ZINKOVY PERFECT 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká hrúbka vrstvy už v prvom nástreku
- Vysoký stupeň bezpečnosti vďaka optimálnej ochrane proti poveternostným vplyvom
- Minimálna časová náročnosť, stačí jeden pracovný úkon
- Dobré krytie
Univerzálne využitie vďaka nastaviteľnej striekacej hlave
Umožňuje rýchle a spoľahlivé ošetrenie veľkých povrchov aj malé opravy vďaka univerzálnej rozprašovacej hlavici.
Vysoký stupeň odolnosti voči stekaniu
Vysoký stupeň odolnosti voči opotrebovaniu
Ochrana proti korózii testovaná podľa normy DIN
- Zinkový sprej Perfect, svetlý: 250 hodiny
- Zinkový sprej Perfect: 500 hodín
- Môže sa používať na opravy podľa normy DIN EN ISO 1461.
Môže sa bodovo zvárať
Zinkový sprej Perfect a svetlý zinkový sprej Perfect obsahujú podiely zinku, a tým ponúkajú optimálnu aktívnu katódovú ochranu pred koróziou. Pri poškodení povrchu sa naruší vrstva zinku (galvanizačná anóda), a tak chráni kov pred hrdzou. Ostatné výrobky chránia celý povrch proti hrdzi. Ak sa povrch poškodí, kov už ďalej nebude chránený.
Prostriedok nie je vhodný ako podklad pre polyuretánové tesniace hmoty, tesniace hmoty na báze MS polymérov alebo hybridné tesniace hmoty.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na zlepšenie vzhľadu, opravy a ochranu kovových povrchov pred koróziou.
Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, potom vybrúste a vyčistite. Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte aspoň 2 minúty.
Obsah | 400 ml |
Chemický základ | Akrylová živica |
Farba | Zinok |
Stupeň lesku | Matný |
Doba vytvrdnutia min. | 1 h |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou | 500 h |
Teplotná odolnosť max. | 400 °C |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu | 5 min |
Hrúbka suchej vrstvy (krížový nástrek) | 40 µm |
Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Podiel čistého zinku | 99 % |
Obsah zinku v suchej fólii | 91,5 % |
Obsah zinku vo farbe | 65 % |
Hrúbka vrstvy | 40 µm |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Podmienečne, potrebné predbežné skúšky |
Podmienka pre pevnosť uchopenia | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Podklady s dobrou priľnavosťou | Oceľ, Pozinkovaná oceľ |
Môže sa bodovo zvárať. | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Index priľnavosti | MAN 0-1 |
Pevnosť uchopenia min./max. | 15 min-20 min |
Podmienka pre index priľnavosti | podľa DIN 53151 |
Podmienka pre odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou | podľa DIN50021 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 10 °C až 25 °C |
Bod vzplanutia min. | 21 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!