Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkový sprej Perfect

Zinkový sprej Perfect na kov. povrchy
SPREJ ZINKOVY PERFECT SVETLY 400ML

Obj. č. 0893114114

EAN 4045989902613

Cena za zvolené balenie
Zinkový sprej Perfect

Obj. č. 0893114114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vynikajúca dlhodobá ochrana a optimálny vzhľad kovových povrchov

Vysoká hrúbka vrstvy už v prvom nástreku


  • Vysoký stupeň bezpečnosti vďaka optimálnej ochrane proti poveternostným vplyvom

  • Minimálna časová náročnosť, stačí jeden pracovný úkon

  • Dobré krytie


Univerzálne využitie vďaka nastaviteľnej striekacej hlave


Umožňuje rýchle a spoľahlivé ošetrenie veľkých povrchov aj malé opravy vďaka univerzálnej rozprašovacej hlavici.



Vysoký stupeň odolnosti voči stekaniu



Vysoký stupeň odolnosti voči opotrebovaniu



Ochrana proti korózii testovaná podľa normy DIN


  • Zinkový sprej Perfect, svetlý: 250 hodiny

  • Zinkový sprej Perfect: 500 hodín

  • Môže sa používať na opravy podľa normy DIN EN ISO 1461.


Môže sa bodovo zvárať

Upozornenie

Zinkový sprej Perfect a svetlý zinkový sprej Perfect obsahujú podiely zinku, a tým ponúkajú optimálnu aktívnu katódovú ochranu pred koróziou. Pri poškodení povrchu sa naruší vrstva zinku (galvanizačná anóda), a tak chráni kov pred hrdzou. Ostatné výrobky chránia celý povrch proti hrdzi. Ak sa povrch poškodí, kov už ďalej nebude chránený.


Prostriedok nie je vhodný ako podklad pre polyuretánové tesniace hmoty, tesniace hmoty na báze MS polymérov alebo hybridné tesniace hmoty.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zlepšenie vzhľadu, opravy a ochranu kovových povrchov pred koróziou.

Pokyny

Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, potom vybrúste a vyčistite. Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte aspoň 2 minúty.

Obsah

400 ml

Chemický základ

Modifikovaná alkydová živica

Farba

Zinok, svetlý

Stupeň lesku

Lesklý

Doba vytvrdnutia min.

10 h

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy

Doba vytvrdnutia max.

12 h

Odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou

250 h

Teplotná odolnosť max.

240 °C

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu

15 min

Hrúbka suchej vrstvy (krížový nástrek)

40 µm

Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu

Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy

Podiel čistého zinku

99,99 %

Obsah zinku v suchej fólii

43 %

Hrúbka vrstvy

40 µm

Umožňuje pretretie/prelakovanie

Podmienečne, potrebné predbežné skúšky

Podmienka pre pevnosť uchopenia

Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy

Podklady s dobrou priľnavosťou

Železné kovy, PMMA, Polykarbonát, Polystyrén, Pozinkované povrchy

Môže sa bodovo zvárať.

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Index priľnavosti

MAN 0-1

Pevnosť uchopenia min./max.

15 min-20 min

Podmienka pre index priľnavosti

podľa DIN 53151

Podmienka pre odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou

podľa DIN50021

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 10 °C až 25 °C

Bod vzplanutia min.

-42 °C

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.
Náhradné diely pre tento produkt:
Náhradná striekacia hlavica Variator na 2-zložkový základný tmel RAPID

CIAPOCKA NA SPREJOVU DOZU VARIATOR

x 6 ks