Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zmiešavacia tryska WIT-MX

HROT STATICKY ZMIESAVACI-(WIT-MX)

Obj. č. 0903488103

EAN 4062856840137

Cena za zvolené balenie
Zmiešavacia tryska WIT-MX

Obj. č. 0903488103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážne systémy Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Vhodné pre maltovú kazetu:


  • Side-by-side (1:3): 440 ml

  • Side-by-side (1:3): 585 ml

  • Side-by-side (1:3): 1400 ml

  • Koaxiálne (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Peeler (1:10): 280 ml

  • Vedľa seba (1:10): 825 ml


Vhodné predlžovacie nadstavce zmiešavača:


  • Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 200 mm

  • Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, flexibilný, 10 x 2 000 mm

  • Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, flexibilný, 16 x 20 m (na upnutie zmiešavacej trysky a plniacej hadice: hadicové spony, obj. č. 053911222)

  • Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 16 x 2000 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zmiešanie dvoch komponentov kartuše WIT-PE 1000, komponentov kartuše WIT-UH 300 alebo komponentov kartuše WIT-PE 510

Dĺžka

255 mm

Priemer

7,1 mm

Farba

Biela, prírodná

Vhodnosť pre injektáž malty

WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510

Vhodnosť pre typ kartuše

Side-by-side (1:3) + 440 ml, Vedľa seba (1:3) + 585 ml, Vedľa seba (1:3) + 1400 ml, Škrabka (1:10) + 280 ml, Koaxiálny (1:10) + 320 ml, Vedľa seba (1:10) + 825 ml

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie