Zmrazovací sprej
Zmrazovací sprej
ZMRAZOVACI SPREJ 200ML
Obj. č. 0890001200
EAN
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehorľavé!
Môže sa používať v oblastiach s nízkym napätím, ktoré zodpovedajú požiadavkám VDE 0100 (rozsah napätia: <50 V (AC), <120 V (DC)) aj pod napätím.
Silný chladiaci efekt
- Sprej vytvára lokálne ochladenie až na -50 °C
- Guľôčkové ložiská, puzdrá, hriadele atď. možno jednoducho vložiť aj do najtesnejších priestorov
Vytvára zámerné tepelné preťaženie na rýchlu identifikáciu chýb v elektrických obvodoch.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na chladenie tranzistorov, rezistorov a dielov motora v automobilovom sektore, napr. karburátora a vstrekovacieho systému, na kontrolu funkčnosti zariadení na studené štartovanie. Na zabránenie tepelnému poškodeniu okolo miest spájkovania.
Nastriekajte priamo na ošetrenú oblasť zo vzdialenosti 2 až 8 cm.
Obsah | 200 ml |
Farba | Bezfarebný |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Hustota | 1,18 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!