Zúžená zátka GPN 605
TAPPLG-GPN605-1015-NATURE
Obj. č. 0598641015
EAN 4046778471532
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Teplotná odolnosť:
Výnimočne vysoká odolnosť voči teplotám až do pribl. 250 °C.
Robustná:
Masívne prevedenie na zvýšené zaťaženie.
Univerzálna:
Kužeľový dizajn premosťuje väčšie tolerancie.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5 ) | 10-15 mm |
Výška (h1) | 25 mm |
Iné č. normy | GPN 605 |
Materiál | Silikón |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 170 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 250 °C |