Zvárací systém TIG 180 AC/DC
Zvárací systém TIG, 180 AC/DC
ZVARACKA TIG180AC/DC
Obj. č. 5952000181
EAN 4046777421903
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kontaktné a vysokofrekvenčné zapaľovanie
Bezdotykové vysokofrekvenčné zapaľovanie je možné pomocou tlačidla, prepínateľné na bežné kontaktné zapaľovanie
Univerzálna
Zváranie hliníka je možné aj s AC/DC, prepínateľné na elektródové zváranie
Optimálna oxidačná ochrana
Volfrámová elektróda a zvar sú optimálne chránené proti oxidácii vďaka automatickej regulácii plynu.
Energeticky účinná
Funkcia pohotovostného režimu ventilátora, moderná, výkonná elektronika
Pamäť na úlohy
Je možné uložiť dve zváracie úlohy na elektródu a TIG.
Ochrana proti nečistotám a vlhkosti
Špeciálna povrchová úprava dosiek tlačených spojov
Ľahká a kompaktná
13,3 kg pri 180 A (35 % ED)
Optimálna pre montáže
IP23 a značka S
Robustná
Pádová bezpečnosť 60 cm (min. 25 cm podľa normy)
Označenie: CE, S
Dokumentácia náhradných dielov v súlade s normou (EÚ) 2019/1784 – Požiadavky na ekologický dizajn zváracích zariadení. Príslušná dokumentácia je uložená v správcovi dielov Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušného servisného zástupcu alebo zástupcu produktov a aplikácie.
Označenie: CE, S
Hárky údajov(X)
Zváranie TIG
Vhodný plyn, 100 % argón
Menovité napätie | 230 V/AC |
Zvárateľné elektródy | 1,5–4,0 mm |
Zvárateľné zváracie tyčinky WIG | 1,0–3,2 mm |
Min./max. intenzita prúdu pre zváranie elektródami | 10-150 A |
Min./max. intenzita prúdu pre zváranie WIG | 3-180 A |
Životnosť pri max. výkone (40 °C) | 35 % |
Zvárací prúd pri ED 100% | 130 A |
Zvárací prúd pri ED 60% | 150 A |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 13,300 kg |
Druh krytia IP | IP 23 |
Výška | 390 mm |
Šírka | 191 mm |
Dĺžka | 493 mm |
Zvárateľná hrúbka materiálu | Hliník 1 – 5 mm, Meď 1 – 3 mm, Oceľ do 10 mm, Oceľ/nehrdzavejúca oceľ 1 – 8mm |
| Štandardná hodnota pre menovitý prúd a množstvo plynu | ||
| Priemer volfrámovej elektródy | Menovitý prúd [A] ampéry | Objem plynu [l/min] |
| 1,0 | 15 – 80 | 4 |
| 1,6 | 70 – 150 | 5 – 6 |
| 2,4 | 150 – 240 | 6 – 7 |
PRISL.-PLYNOVA HADICA-WIG180-AC/DC-1,8M
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!