Čistiaci videoskop EVAPO Flex Inovatívny videoskop s integrovaným čističom výparníka
EVAPO FLEX PRISTROJ
Obj. č. 5861764000
EAN 4099618872709
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Inovatívny videoskop s integrovaným čističom výparníka na presnú kontrolu a efektívne čistenie
- Kamera s vysokým rozlíšením a veľký displej na najostrejšie zobrazenie v reálnom čase
- Flexibilný kábel sondy umožňuje prístup na ťažko dostupné miesta
- Plniteľná fľaša na chemické produkty zaisťuje neprerušovanú prácu
- Veľká integrovaná pamäť na ukladanie fotografií a videí
- Kompaktná a ergonomická konštrukcia ponúka maximálnu mobilitu a ľahké používanie
- Systém rýchleho dopĺňania chemických produktov zaisťuje efektívnu prácu
- Robustné puzdro z vysoko kvalitných materiálov garantuje dlhú prevádzkovú životnosť
- Navrhnuté na profesionálne použitie v dielňach a na výjazdoch
- Zaisťuje dôkladné očistenie a presnú diagnostiku prostredníctvom jediného kroku
Hárky údajov(X)
Kapacita koša | 250 ml |
Prevádzkový tlak max. | 8 bar |
Prevádzkový tlak min. | 6 bar |
Prípojný závit | 1/4 inch |
Spotreba vzduchu max. | 10 l/min |
Podmienka pre spotrebu vzduchu | Pri 6baroch |
Materiál nádrže | plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!