Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistič diskov PERFECT PLUS

CISTIC DISKOV PERFECT PLUS 1L

Obj. č. 0890700018

EAN 4068362608148

Cena za zvolené balenie
Čistič diskov PERFECT PLUS

Obj. č. 0890700018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Intenzívny čistiaci prostriedok so silným zložením Power, ktorý ľahko odstráni nečistoty a brzdný prach z diskov
  • Vysoko efektívny a inovatívny čistič diskov na jemné, ale dôkladné čistenie diskov a podbehov kolies.

  • S indikátorom aktívnej látky
Upozornenie

Pred aplikáciou otestujte kompatibilitu materiálu na neviditeľnom mieste. Nepoužívajte na diskoch, ktoré boli prelakované, nachádzajú sa na priamom slnku alebo sú teplé. Nenechajte zaschnúť. Chráňte pred mrazom.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej výrobky vyvíjať. Dodržujte informácie v dokumente s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre všetky oceľové disky a disky z ľahkých kovov – lakované, pochrómované, leštené a matné.

Pokyny

Prelejte čistiaci prostriedok do fľaše s rozstrekovačom rovnomerne ho nastriekajte z krátkej vzdialenosti na vychladnuté disky. Nechajte pôsobiť tri až päť minút. Čistič zmení farbu na červenú a aktivuje svoju plnú čistiacu silu. Použite kefu na uvoľnenie odolnejších nečistôt. Opláchnite všetky zvyšky silným prúdom vody alebo vysokotlakovým čističom. Nepoškodzuje povrch diskov alebo skrutky kolies. Vhodný na kolesá so systémami monitorovania tlaku v pneumatikách.

Obsah

1 l

Obal

Fľaša

Chemický základ

Amfotérne tenzidy

Farba

Svetločervená

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyselinu fosforečnú

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada sprejových pištolí

SADA ROZPRASOVACICH HLAVIC

Sada sprejových pištolí na nanášanie čistiacich prípravkov a ochranných prostriedkov z 1 l nádob
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice
Nitrilové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie