Digitálna vodováha s 2 displejmi
VODOVAHA-DIGITALNA-61CM
Obj. č. 0714644061
EAN 4099618782312
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca čitateľnosť
- Veľký predný podsvietený LCD displej na jasné zobrazovanie
- Druhý displej v hornej časti uľahčuje meranie pri vertikálnom použití
- Automatické otočenie displeja pri zmene z normálneho merania na meranie nad hlavou na zabezpečenie optimálneho odčítania
Akustický alarm pri naklonení, ktorý sa môže vypnúť
- Možnosť použitia na ťažko dostupných miestach, kde by bol displej ťažko viditeľný
Nevyžaduje sa kalibrácia
- Digitálny merací modul automaticky kompenzuje odchýlky medzi libelou a elektronikou
Snímateľné koncové krytky
- Veľmi robustné koncové krytky chránia vodováhu v prípade nárazov
- Jednoduché zloženie koncových krytiek na presné označenie rohov a kútov
Robustná a odolná
- Bloky libely vyrobené z akrylového skla na zaistenie dlhej životnosti a presnej čitateľnosti
- Nízka úroveň torzie a praktický profil
- Hladký povrch s práškovanou povrchovou úpravou uľahčuje čistenie vodováhy
- Trieda krytia IP 67 umožňuje čistenie vodou
- Možno používať až 400 hodín bez podsvietenia
Hárky údajov(X)
Je ideálna na stavebné a renovačné práce, inštalácie v interiéri aj exteriéri a použitie v náročných prostrediach.
Dĺžka (L) | 610 mm |
Šírka (B) | 60 mm |
Výška (H) | 29 mm |
Počet batérií | 2 KS |
Označenie batérie | 1,5V Mignon AA |
Druh krytia IP | IP 67 |
Presnosť merania (na dĺžku) | 0,5 mm/m |
Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku) | 0,5 mm/m |
Presnosť merania uhla | 0,029stupňa/degree |