Doska na navarenie Časť 3 – verzia série, typ RAP
WELDPLT-DIN3015-3-RAP-W1-SZ1D
Obj. č. 0599031100
EAN 4046778477039
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-3, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá veľkosť | 1D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 1 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M6 |
Dĺžka (l2) | 196 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |