Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová páska PA4.6

CBLTIE-PA4.6-NAT-HEATRES-4,8X200MM

Obj. č. 5630000495

EAN 4061975505576

Cena za zvolené balenie
Káblová páska PA4.6

Obj. č. 5630000495

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S plastovou západkou, tepelne stabilizovaná do 130 °C
  • Káblové pásky pre prevádzkové teploty do +130 °C

  • Nízka tvorba dymu v prípade požiaru

  • Vnútorné zúbky na bezpečné zaistenie

  • Zvýšená absorpcia vody
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PA 4.6 – polyamid

Farba

Prírodná

Šírka

4,8 mm

Dĺžka

200 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

3,5-49,5 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 130 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Horľavá látka

V2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie